※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-40A 150型青銅製ゲートバルブ Eシリーズ KITZ(キッツ) 34938924 E-40A 150型青銅製ゲートバルブ Eシリーズ KITZ(キッツ) 34938924

150型青銅製ゲートバルブ Eシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34938924 品番 E-40A
参考基準価格(税別)¥42,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力150型 材質(本体)CAC 形状ストレート 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)75 寸法H(mm)164 最高使用圧力(MPa)1.6(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 寸法D(mm)90 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)非石綿 面間寸法(mm)75 クラス150型 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする