カラーOPPテープ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5巻) 注文コード34941313 品番KSSOP-48100CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.05 基材OPP 粘着剤アクリル系粘着剤水性溶剤 粘着力24H/25mm×25mm 用途重梱包 材質ポリプロピレン 伸度(%)162 基材厚さ(mm)約0.028±0.002 タック(ボールNo.)16 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.66 引張強度(N/10mm)37.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34941313 KSSOP-48100CL 37657024 KSSOP-48100CL カラーOPPテープ 清和産業 カラーOPPテープ 清和産業 1巻 379 税込417 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37657024
2018-08-26
用途:
事務
農・林・水産業

光を通さず、材料がうすいが、粘着がよくて非常に使いやすい製品です。

対象商品:
37657042
2017-07-03
用途:
商品の梱包

プチプチをシールするのに、透明テープだと貼ってある場所がわかりづらいので安くて若年たゃくの色つきのテープを探していました。
その目的にはまあまあ良いのですが、剥がすのが前提としては少し粘着力が強かったです。
また、剥がすと色がプチプチ側に汚く残る場合があります。

1人が参考にしています
対象商品:
37657015
2017-01-31
用途:
ラジコン飛行機の翼、補強に使用
小野口空調システム 様 (建設業・工事業)

模型飛行機の発泡スチロール翼の補強用テープとして使用、とても軽く強く貼り付けやすいです。

対象商品:
37657015
2015-07-17
用途:
パネル貼り
IZE 様

本来の使用用途ではありませんが、紙マットの保護に使っています。この半分の幅のものがあれば最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
37657024
2015-12-10
用途:
工作に

ビニール臭がするお

対象商品:
37657024
2015-03-06
用途:
レザー補修

この商品は種類が少ないため探すのに苦労しました。とても重宝いたしております。

対象商品:
37657033
2014-10-27
用途:
宅配便の発送
浜尾商店株式会社 様

値段が安ければよい。カラーがもう少しあったほうがよい。

対象商品:
37657015
2014-04-01
用途:
向上のライン引き
株式会社森本毎乳舎 様

加工もしやすく、使用して1ヶ月ほど経過するが剥がれも少なく良い。しかし余り引っ張って貼ると縮みが発生して剥がれやすくなる。直線はOK>

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする