交流の低圧から高圧までの電路の充電を検知するためのもので、音と光で表示し、使いやすく、労働安全衛生規則第339条1項第3号の検電器として使用できます。 白昼の屋外、騒音のある場所でも確認が容易。 高低圧の切替スイッチがなく、操作が簡単。 防水構造、保守点検が容易。
電気設備の点検、試験には必需品。以前、使用していた形式なので、やっぱり使いやすい。
非常に使いよい。革ケースのベルトを通す部分が小さいような気がします。最近のベルトは幅が大きくなってます。
仕事の必需品です。信頼のメーカーでもあり、安心して使用しています。
以前から使っていますが、つかいやすいです。いいと思います
昔から使いなれたものと同じなので良い。ただ、もう少し小さくならないものかと思います。
汎用品ですが、安全には欠かせない物で、満足しています。
自分用
落すと故障するため、吊り下げひも付きが良い。