柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
スポット溶接機のエアーの配管に使用してますが、柔らかくまたカッターで切れるので作業がしやすかったです。
ウレタン樹脂製品ですが、自動車用には無理でしたね(*_*;ポリプロピレンぽい硬さと手触りなので、用途を選ぶかも知れません。安いので試しに買いましたが、やはり負圧制御にはトヨタ純正が一番良いようです。
負圧のパイプが傷んだため、購入。伸縮性があまりなく、作業性は悪い。
性能、精度、特に耐久性に優れ、使用しやすいので選択しました。
価格が安いので満足しています、製品も問題ありません。