曜日別特売
ラ-J880-2 クリヤーブック替紙(中紙なし) コクヨ 34946493

クリヤーブック替紙(中紙なし)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)
内容量1パック(20枚)注文コード34946493品番ラ-J880-2
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

両面印刷の書類に最適な中紙なしタイプ
タテ差し

仕様
エンボス仕上げ、PPポケット
材質
ポケット/R-PP
厚さ(mm)
生地/0.06
サイズ
A4タテ
穴数
2・4・30穴対応
外形寸法(縦×横)(mm)
302×231
内寸法(縦×横)(mm)
(ポケット)299×216

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34946502
2017-11-08
用途: 業界標準の厚さ

思ってたより薄いなと思いました。書類の整理にと思いましたが、穴付近をもう少し補強されているほうが薄めのパンフ等も入るように思います。

対象商品 : 34946493
2015-09-15
用途: 事務
建設業・工事業

使いやすくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする