ファイルボックス

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34946554 品番 A4-SFBN-Y
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

色厚板紙製ファイルボックス、ファイルボックスのスタンダードタイプ。組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくなっています。棚などへの収納の場合、ホコリがかぶらないようにフタ付きもご用意しました。

仕様
フタ無し
古紙パルプ配合率/色厚板紙70%
材質色厚板紙 幅(mm)317 サイズA4 高さ(mm)260 背幅(mm)75 タイプフタ無し エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 188

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34946511
2023-11-17
用途:
ファイル管理
株式会社リヒト 様 (医療・福祉・介護関連業)

注文から納品まで期間も短時間で製品的にも満足している。

対象商品:
00372514
2023-01-04
用途:
お盆とオーブンレンジのトレイを入れる

B4サイズのプラスチックのキャリングケースを探していました。以前、カインズにあったんですが、今はA4サイズのみになってしまいました。蓋を切って、店舗でもらった手提げ袋などの整理に使用しています。お盆とオーブンレンジのトレイの整理に強度もよくてよかったんですが、見つけられず。B4サイズのファイルボックスに行き着きました。幅7〜8cmもなかなかなく、こちらで見つけました。やや強度に欠けるので、底に厚紙を敷いて使用しています。使っているうちに、弱くなりそうな気がします。プラスチック製のファイルボックスがあったら嬉しいです。半透明のB4のキャリングケースがあったらもっと嬉しい。

対象商品:
34946536
2021-01-11
用途:
書類の整理
サービス業

書類の整理に非常に役に立っています。欲をいうと角2封筒が横向きで入るようにあと少しだけ奥行きがほしいですね。

対象商品:
34946581
2020-04-07
用途:
業務
教育・研究機関

物が入っていないとちょっと不安定な感じ、物が入ると安定している

対象商品:
34946563
2018-04-16
用途:
書類の整理
有限会社マミー 様 (不動産業)

いつも使っているファイルボックスです。
しっかりした作りですので、長期保管にも適していると思います。

対象商品:
34946511
2016-02-04
用途:
書類整理の一時的保管

底に厚紙があれば、もっと良い。

対象商品:
34946511
2016-01-08
用途:
書類の一時保存

底板をセットするとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする