ブルーウェーブ Sローラー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 34947132 品番 17793
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。
防水塗料、高粘度塗料の塗装に適しています。

毛丈(mm)13 トラスコ品番806-6369 サイズスモール タイプ中毛 種類ローラー サイズ(inch)6 材質(ローラー部)ナイロン ローラーサイズ(mm)150 適合塗料防水塗料、高粘度塗料 主な用途塗装用 ローラーサイズ(inch)6 芯材ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 特性特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。 生地の種類ウーブン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34947132
2026-01-24
用途:
防水工事で使用
建設業・工事業

使い始めたとこですが今の所問題なさそうです。あとは耐久性が有れば次も購入したいです。

対象商品:
34947123
2023-10-25
用途:
塗装作業時
有限会社 イエヅカ建工 様 (建設業・工事業)

価格が良心的なのに品質が良い。
毛が抜けないところがグッド!リピートしまくり!の一押し商品!

対象商品:
22572253
2021-05-21
用途:
船の船底塗料の施工用
中部マリンサービスy2 様

船の船底に船底塗料を塗るのに使用していますが、ローラー回転による塗料の飛び等
少なく、塗料も十分含んでくれるので、作業時間の短縮に貢献してくれます。

対象商品:
22572253
2020-11-13
用途:
重ための溶剤系の塗装
製造業

ツルツルのMDFに塗る際に空転はあるけれど、おおむね快適に作業できています。価格に十分見合っているかと満足です。

2020-05-20
用途:
屋外の防水
製造業

DIYにて陸屋根のウレタン防水塗装に使用しました。粘度が少し高かったのでこちらの商品は塗りやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
34947132
2019-11-24
用途:
塗装作業
有限会社エフアンドエムエンタープライズ 様 (建設業・工事業)

ラッカー等油脂類に使用してますが、使いやすい製品です。

対象商品:
22572253
2019-12-12
用途:
塗装

高粘度、重防食に良いと説明にあったので購入。普通の中毛ローラー等に比べれば良いかもしれませんが、大手の同用途品に比べたらちょっとキツイです。毛抜けも多いし、仕上がり肌が荒いです。ただ安いので、乾燥の速い酷暑期や粘度の上がる冬季以外等、限定すればいいかな

1人が参考にしています
対象商品:
34947132
2018-05-07
用途:
ウレタン防水
建設業・工事業

馴染みもよく、仕上がりも良い。トップコートでは使いにくいが、高粘度の材料などに使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする