4S-YBB マロン内外装用 スモールローラー 大塚刷毛製造 34947744

4S-YBB マロン内外装用 スモールローラー 大塚刷毛製造 34947744 4S-YBB マロン内外装用 スモールローラー 大塚刷毛製造 34947744 4S-YBB マロン内外装用 スモールローラー 大塚刷毛製造 34947744

マロン内外装用 スモールローラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34947744 品番4S-YBB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥510
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高密度に織られた極細マルチ・フィラメント繊維がきめ細かい優れた仕上りを実現。
速乾塗料にも対応、後れ毛が極めて少ない無泡タイプです。

特性
高密度に織られた極細マルチ・フィラメント繊維がきめ細かい優れた仕上りを実現。
速乾塗料にも対応、後れ毛が極めて少ない無泡タイプです。
サイズスモール 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)100 適合塗料反応硬化、シーラー、トップ、NAD 主な用途内装用、外装用 ローラーサイズ(inch)4 適合塗材コン・モル、サイディング、トタン、鉄部、硬質塩 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34947744 4S-YBB 75396808 4S-AOB オールワン スモールローラー 大塚刷毛製造 オールワン スモールローラー 大塚刷毛製造 1本 399 税込439 販売中止に伴う代替品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34947753
2011-06-10
用途:
鉄部扉等の鏡面仕上げをする際。
スズマサ 様

含みも良く、仕上がりが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする