ピーチ 外装用スモールローラー

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34947787 品番 6S-PH14
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

サイズ(inch)6 毛丈(mm)14 トラスコ品番417-3708 材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイル サイズスモール 質量(g)約27.0 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 毛丈中毛 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34947805
2021-10-31
用途:
一般住宅塗装作業時
建設業・工事業

最初は深みもよく細かい部分にはいるのですが、使ってるうちに細かい毛が抜け始めて行きすぐへたり溝にはいらなくなっていきます。
毎回毎回へたるたびにローラーを交換することを考えると最初からもう少しお値段の高いへたりにくく毛が抜けないものを使ったほうがいいと思いました。

3人が参考にしています
対象商品:
34947796
2021-01-04
用途:
サイデングボード塗装

ネットでの評判が良かったので購入してみました。モノタロウブランドより含みが良いですし毛の長さとバラエティーに富んで良いです。
毛が長いのでしぶきが多いので思ったよりスピードはあがりませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
34947823
2020-06-07
用途:
自宅でのDIY
その他業種

毛丈25mmのローラーを購入しました。凹凸のあるところを塗装するのに、とても便利でした。ホームセンターでは取り扱いが無くて、助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
34947823
2020-06-15
用途:
鉄骨の錆止め塗装作業時

塗装工からはこれじゃないとダメと言われて毎回購入しています。

対象商品:
34947805
2018-12-19
用途:
塗装

信頼できるブランド。基本適切な下地(粗面)に使えば問題なし。毛抜けも少ない。あとは業界で結構出るシリーズだと思うのですが、価格があと数十円下がるとリピートなんですが。

対象商品:
34947832
2018-12-13
用途:
塗装作業時
ディスプCG事務所 様

塗装含みはいいが液はねがひどいかも。
同時に買ったスカーレットEXのほうがよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
34947805
2018-08-22
用途:
塗装作業時
その他業種

ちょっとへこんでいるところも、しっかりと塗れきれいに塗れた。

対象商品:
34947823
2018-03-03
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

ネタのふくみは 大変良いのですが 周りへの飛散が 結構な感じなので 改善されると良いかと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする