※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(10kg) 注文コード 34947902 品番 MG-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,412 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。
このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。
下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。

電流範囲(A)
下向:100〜350
横向:100〜300
伸び(%)
一例:シールドガス、CO2
28(熱処理:溶接のまま)
32(熱処理:625℃×1h)
引張強力(N/mm2)
一例:シールドガス、炭酸ガス
570(熱処理:溶接のまま)
530(熱処理:625℃×1h)
ワイヤー径(Φmm)1.2 用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼 JIS規格Z3312 YGW11 AWS規格A5.18 ER70S-G RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08006932
2014-01-14
用途:
半自動溶接作業

神鋼ブランドであることも購入の決め手でした。
価格も満足しているし、納期も早く助かりました。
梱包状態もよく、言うことなし。
オススメします。

対象商品:
08006932
2013-06-07
用途:
鉄骨建築及び製缶

いつもこの商品を使用していますので、性能はとても良いです。

対象商品:
34947902
2011-05-11
用途:
溶接協会の受験用ワイヤー
扇子鉄工所 様

なぜかこのワイヤーだと試験の合格率が100%なんですが・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする