※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 接続・省配線(制御機器)
ノーブランドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ノーブランドの コネクタ付ケーブル
MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34948496
品番
MIL20M-M-R5000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
ケーブル長(mm)
5000
極数
20
用途
小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
コネクタA
ヒロセ電機、HIF3BA-20D-2.54R
コネクタB
ヒロセ電機、HIF3BA-20D-2.54R
電線メーカー
沖電線
電線型番
UL20276-SB AWG28×10P