MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34948584 品番 MIL40M-N-R3000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。

ケーブル長(mm)3000 極数40 用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 コネクタAヒロセ電機、HIF3BA-40D-2.54R コネクタB 電線メーカー沖電線 電線型番UL20276-SB AWG28×20P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:457

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする