MIL34M-M-F500 MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド 34948681

MIL34M-M-F500 MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド 34948681
MIL34M-M-F500 MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド 34948681
MIL34M-M-F500 MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド 34948681

MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数34
ケーブル長(mm)500
内容量1本注文コード34948681品番MIL34M-M-F500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。

用途
小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
ケーブル長(mm)500極数34コネクタAヒロセ電機、HIF3BA-34D-2.54RコネクタBヒロセ電機、HIF3BA-34D-2.54R電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 34C UL2651
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 無線機へのデータープログラミング
農・林・水産業

海外製の業務用無線機のプログラムデーターを書き換えるのに純正のフラットケーブルは18cmしか無く、PCのすぐ脇に無線機を置くしか無く、不便なので今回長いケーブルを注文しました。
以外とこのフラットケーブルの長く価格の手頃なものは探してもなかなか見つからなくて困ってましたが、ここならやっぱり有りましたね。助かります。

対象商品 : 34948645
2022-03-05
用途: 電気工事、制御盤配線
FA電機

この価格で、両端にコネクタ付はコスト的に大助かりです。
既に10回以上リピートしています。

対象商品 : 34948715
2017-09-13
用途: 機器の接続に使用します。

ちょうど良い長さでBOXに収まりますので、使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする