※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSB25O-M-R2000 D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド 34948855 DSB25O-M-R2000 D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド 34948855

D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34948855 品番 DSB25O-M-R2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。

ケーブル長(mm)2000 極数25 コネクタAオムロン、XM2A-2501 コネクタBオムロン、XM2D-2501 カバーAオムロン、XM2S-2511 カバーBオムロン、XM2S-2511 電線メーカー沖電線 電線型番UL2935-SB AWG28×13P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34948837
2019-10-18
用途:
古いVUメーターのコントローラー用

作曲家で古いVUメーターのコントローラー用に購入 15ピン二列がまずめずらしいけど、15本全部ストレートでつながっているのが中々ない中、(例えばディスプレーケーブルとされているのは15ピンの内、7本程度しかつながってない)助かった。

対象商品:
34948821
2019-06-22
用途:
オーディオ機器のコントロールパネルとコンソールを結ぶため
医療・福祉・介護関連業

品質が極めて上質で、オーダーメード(手作り)だと思います。市販メーカーの品と比べ、信頼性が高く、安心して使用できます。とにかく、この価格でこの品質は最高です!絶対に勧めます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする