D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34948934 品番 DSB37O-N-R3000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。

ケーブル長(mm)3000 極数37 コネクタAオムロン、XM2A-3701 コネクタB カバーAオムロン、XM2S-3711 電線メーカー沖電線 電線型番UL2935-SB AWG28×20P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34948916
2021-05-14
用途:
無線機とリニアアンプの接続
教育・研究機関

同時に何種類かケーブしましたが、皆良好な結果でした。

対象商品:
34948907
2014-06-23
用途:
試作品の接続ケーブル

機能的には満足しています。
叶であれば、ピンとケーブルの接続関係が分かる資料を
同梱してほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする