D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34948977 品番 DSB37M-N-R3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。

ケーブル長(mm)3000 極数37 コネクタAオムロン、XM2D-3701 コネクタB カバーAオムロン、XM2S-3711 電線メーカー沖電線 電線型番UL2935-SB AWG28×20P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
通信用ケーブルの作成
発幸技術有限会社 様

メス側がすでにできているので、反対側を作成して完成させている。
作業を短縮できるのが良い。
反対側を自由に調整できる。

対象商品:
34948943
2019-07-18
用途:
弱電機器との接続に使いました
高橋エンジニアリング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

機能的には満足しています。
可能であれば、ピンとケーブルの接続関係が分かる資料を
同梱してほしいです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする