※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 表示機器・デジタル表示ユニット
GT15 15型XGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34949311
品番
GT1595-XTBA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥520,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリー
GT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
メモリー
(Cドライブ)内蔵フラッシュメモリ9Mバイト
(プロジェクトデータ格納用、OS格納用)
寿命
(表示部)約52000時間(使用周囲温度25℃)
バックライト/約50000時間以上(使用周囲温度が25℃で表示輝度が50%となる時間)
キーサイズ
最小2×2[ドット]
(1キーあたり)
表示文字数
16ドット標準フォント時:64字×48行(全角)
12ドット標準フォント時:85字×64行(全角)
内蔵インターフェース
(RS-232)RS-232、1ch
伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)
用途:接続機器通信用、パソコン接続用(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、FAトランスペアレント機能)
(USB)USB(Full Speed 12Mbps)、デバイス1ch
コネクタ形状:TYPE Mini-B
用途:パソコン接続用(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、FAトランスペアレント機能)
(CFカード)コンパクトフラッシュスロット 1ch
コネクタ形状:TYPET
用途:データ転送、データ保存用、GOT起動用
(オプション機能ボード)オプション機能ボード装着用 1ch
(拡張ユニット)拡張ユニット/通信ユニット/オプションユニット装着用 2ch
質量(kg)
5.0
種類
TFTカラー液晶(高輝度、広視野角)
保護構造
JEM1030、前面部/IP67f、盤内部/IP2X
対応OS
GT Works3 Version1.15R以降
適合電線(mm
2
)
0.75〜2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
397×61×296
表示色
65536色
解像度
XGA:1024×768[ドット
ブザー音
単音色(音長の調整可)
視野角
左右各75度、上50度、下60度
入力周波数(Hz)
50/60(±5%)
入力電源
AC100〜240V(+10%、-15%)
画面サイズ
15型
適合圧着端子
M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.5〜0.8
パネルカット寸法(mm)
383.5(W)×282.5(H)
タッチキー数
-
同時押し点数
同時押し不可(1点のみタッチ可能)
人感センサ検出距離(m)
1
人感センサ検出範囲
上下左右それぞれ70度
人感センサ検出ディレイ時間
0〜4秒
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜式
人感センサ検出温度(℃)
人の体温とその周りの気温との温度差が4以上