GT1020-LBD GT10 3.7型 STN 三菱電機 34949406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT1020-LBD GT10 3.7型 STN 三菱電機 34949406 GT1020-LBD GT10 3.7型 STN 三菱電機 34949406

GT10 3.7型 STN

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34949406 品番GT1020-LBD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る
メモリー
(ユーザメモリ)内蔵フラッシュメモリ
(512Kバイト以下)、OS、アラーム履歴、レシピデータ格納用
内蔵インターフェース
(シーケンサ通信用)RS-422、1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:コネクタ端子台9ピン
(パソコン)RS-232、1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:ミニDIN6ピン(メス)
用途:パソコン通信(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、トランスペアレント機能)
バックライト方式3色LED(緑・橙・赤) 入力電源DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 解像度160×64[ドット](横表示時) 保護構造IP67f(JEM1030)相当(前面部) 質量(kg)0.2(取付け金具を除く) 種類STNモノクロ(白/黒)液晶 対応OSGT Works3 Version1.15R以降 適合電線(mm2)0.14〜1.0(より線)、0.14〜1.5(単線) 枠の色 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×27×74 バッテリー- 表示色モノクロ(白/黒) 寿命(表示部)約50000時間(使用周囲温度25℃でコントラストが1/5のなる時間) ブザー音単音色(長/短/無の調整可) 視野角左右各30度、上20度、下30度(横表示時) 入力周波数(Hz)- 画面サイズ3.7型 適合圧着端子AI2.5-6BU、AI0.34-6TQ、AI0.5-6WH 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.22〜0.25 キーサイズ最大2×2[ドット](1キーあたり) パネルカット寸法(mm)105(W)×66(H) 表示文字数16ドット標準フォント時:20字×4行(半角)、10字×4行(全角)(横表示時) タッチキー数最大50個/1画面 同時押し点数不可(同時に2点以上を押した場合、押した点の中心付近のスイッチが動作することがあります。) タッチパネル方式アナログ抵抗膜式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34949406 GT1020-LBD 11665492 GT2103-PMBDS グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 1台 25,980 税込28,578 メモリローダ(GT10-LDR)は使用できません。SDカードユニット(GT21-03SDCDおよびSDカードをご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34949433
2015-10-07
用途:
制御機器の状態表示、プリセットカウンタ/回転数表示
Power-Plug.com 様

設備に電子プリセットカウンタを追加する事になり探していたのですが
設備の制御にシーケンサを使用している、またこの表示器の価格が魅力で導入しました。

電子プリセットカウンタ、タイマー、制御機器の回転数、制御機器の状態表示が簡単に表示出来ます。
また、液晶画面の発光色を変更したり点滅させることで、異常状態の表示や 緊急性を表現することも出来ます。

結果、超多機能電子プリセットカウンタとして利用しており、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする