※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 表示機器・デジタル表示ユニット
GT11 5.7型QVGA
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34949747
品番
GT1150-QLBD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリー
GT11-50BAT形リチウムバッテリ
バックアップ対象/時計データ、アラーム履歴、レシピデータ
寿命/交換目安約5年(使用周囲温度:25℃)
メモリー
(Cドライブ)内蔵フラッシュメモリ3Mバイト
(プロジェクトデータ格納用、OS格納用)
寿命
表示部/約50000時間(使用周囲温度25℃)
バックライト/約54000時間以上(使用周囲温度が25℃で表示輝度が50%となる時間)
キーサイズ
最小16×16[ドット]
(1キーあたり)
表示文字数
16ドット標準フォント時:20字×15行(全角)
12ドット標準フォント時:26字×20行(全角)(横表示時)
内蔵インターフェース
(RS-422)RS-422/485、1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:Dサブ9 ピン(メス)
用途:シーケンサ通信
終端抵抗:OPEN/110Ω/330Ω(終端抵抗切換えスイッチで切換え)
(RS-232)RS-232、1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)
用途:接続機器通信用、パソコン接続用(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、FAトランスペアレント機能など)
(USB)USB(Full Speed 12Mbps)、デバイス 1ch
コネクタ形状:Mini-B(リセプタクル)
用途:パソコン通信(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、トランスペアレント機能)
(CFカード)コンパクトフラッシュスロット 1ch
コネクト形状:TYPE T
用途:データ転送、データ保存
(オプション機能ボード)オプション機能ボード装着用 1ch
種類
STNモノクロ(白/黒)液晶
表示色
モノクロ(白/黒)16階調
質量(kg)
0.7(取付け金具を除く)
保護構造
JEM1030、前面部/IP67f、盤内部/IP2X
対応OS
GT Works3 Version1.15R以降
適合電線(mm
2
)
0.75〜2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
164×56×135
解像度
QVGA:320×240[ドット]
ブザー音
単音色(音長の調整可)
視野角
左右各45度、上20度、下40度(横表示時)
入力周波数(Hz)
-
入力電源
DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下
画面サイズ
5.7型
適合圧着端子
M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.5〜0.8
パネルカット寸法(mm)
153(W)×121(H)
タッチキー数
300個/1画面(15行×20列のマトリクス構造)
同時押し点数
最大2点
タッチパネル方式
マトリクス抵抗膜式