GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対応機種[Q/LCPU⇔GOT接続時]:GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030/[複数台接続 GOT⇔GOT]:GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030 注文コード34950133 品番GT10-C30R2-6P
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は対応機種・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
主な用途
Q/LCPU⇔GOT
複数台接続 GOT⇔GOT
[MINI-DIN6ピン⇔バラ線 (コネクタ端子台9ピン)
対応機種[Q/LCPU⇔GOT接続時]:GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030/[複数台接続 GOT⇔GOT]:GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030 種別RS-232ケーブル(データ転送ケーブル) シリーズGOT2000/GOT1000 ケーブル長(m)3 分類ケーブル
注意
※GT10-C30R2-6PでQCPU⇔GOT,パソコン(GTSoftGOT1000)(Dサブ9ピン)接続のGT10対応機種はGT105□/GT104□のみです。
GT10-C30R2-6Pでパソコン(作画ソフトウェア)(Dサブ9ピン;メス)接続対応機種はGT1030/GT1020のみです。
GT01-C30R2-9SのGT10シリーズ対応機種はGT105□/GT104□のみとなります。
※GT1030/GT1020のみ使用可能です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34950133
2023-11-08
用途:
QCPUとGT2103とのRS-232C接続
製造業

当たり前といえばそうなんですが問題なく使用できます。

対象商品:
34950133
2022-03-04
用途:
タッチパネルとシーケンサの接続ケーブル

ケーブルは、純正品の為、問題なく接続、使用できています。

対象商品:
34950124
2016-04-23
用途:
保全作業に
サービス業

三菱電機製で安心感をおぼえますが、ちょっと高いなと思います。

対象商品:
34950133
2014-12-05
用途:
設備の仕様でタッチパネルを使用するときに、使います。

確実な商品で間違いなく、結線も簡単に出来、通信もすんなり出来て良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする