GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別RS-422ケーブル(QnA/A/FXCPU直接接続ケーブル・計算機リンク接続ケーブル) 注文コード34950361 品番GT01-C30R4-25P
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は種別・内容量など69種類から選べます 他の種類を見る
主な用途
QnA/ACPU/モーションコントローラCPU(Aシリーズ)/FXCPU(Dサブ25ピンコネクタ)⇔GOT接続用
FA-CNV□CBL⇔GOT接続用
シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用
AJ65BT-G4-S3⇔GOT接続用
ケーブル長(m)3 用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用 種別RS-422ケーブル(QnA/A/FXCPU直接接続ケーブル・計算機リンク接続ケーブル) シリーズGOT2000/GOT1000 対応機種GT27、GT25、GT2105-QTBDS、GT2105-QMBDS、GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS、GT2103-PMBDS、GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT(GT11H-CNB-37S/GT16H-CNB-42S形コネクタ変換ボックス使用時)、GT105□、GT104□※GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS、GT2103-PMBDSへの接続は、GT10-C02H-9SC形RS-422コネクタ変換ケーブルを組み合わせることで対応可能です。※GT115 分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用 特性QnA/ACPU/モーションコントローラCPU(Aシリーズ)/FXCPU⇔GOT、FA-CNV□CBL⇔GOT、シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT、AJ65BT-G4-S3⇔GOTを接続するケーブルです。
注意
※GT16本体のRS-422/485インタフェースと接続時は、RS-422変換ケーブル(GT16-C02R4-9S)が必要です。
※ハンディGOTは、ハンディGOT用コネクタ変換ボックス併用時に使用できます。
※GT10は、GT105□/GT104□のみ使用可能です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34950221
2024-03-01
用途:
シーケンサとの通信用
エヌケーエフ 様 (建設業・工事業)

色別信号名の解説が無く、いかがなものかと思った。
RD、SD、SG、及びDC5V電源を取ることができるようです。
本当はminiDIN8PのL型コネクタが欲しかったが、見当たらず。
妥協してこのケーブルにしました。なかなかしっかりした
フェライトがついているので、しばらく連続運転をしても
異常は見られないので、良しとします。

対象商品:
34950151
2021-06-15
用途:
シーケンサとエリアセンサーを使ったカウンター
建設業・工事業

シーケンサ側もディスプレイ側も刺すだけで使えますので配線が楽です
品番の最後にCがついているかいないかの違いです
強いて言えば、もっと短いものが欲しかった
(最短で1メートル)
配線が長く邪魔なときはバラ線の方を買って切断すればいいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
34950221
2020-01-23
用途:
設備に

メーカー品であり問題なく使用できました。価格も安かった。

対象商品:
34950221
2016-03-05
用途:
FXシーケンサーとパソコン通信に使用

通信できた

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする