研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ

(91件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34951901 品番 MKD10015N
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5〜6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。

用途
バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
外径(Φmm)100 粒度40 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
※ディスクの交換時期にご注意ください。
研磨能力が低下したり、過度な発熱や異音が発生した場合は、ディスクが摩耗している可能性があります。そのまま使用を続けると、負荷が増加し破損や事故の原因となるため、速やかに新しいディスクに交換してください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※新品のディスクを使用する際は3分間以上、作業を再開する際には1分間以上の試運転を行ってください。

商品説明動画

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ.
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 91
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
溶接後のバラ取り時

穴径が以前はプラスッチクの隙間合わせで調整されていましたが、今回のしなものはグラインダーの軸径と合致しており使いやすくなっています。

2025-04-07
用途:
バイクメンテナンス

バイクメンテナンスに使用。
対応も良かったのでOKです。
今後も頼む予定です。

対象商品:
34951971
2025-07-15
用途:
研磨
合同会社OーTRAY 様 (卸売・小売業)

価格も適正で問題なく使用でき満足しております。
今後も使用する予定です

2024-11-28
用途:
板金製品の研磨仕上げ
中村精工有限会社 様

板金製品の研磨仕上げで使用。綺麗に仕上げられます。
価格も安価で良いです。

対象商品:
34951917
2024-04-20
用途:
薄物鉄板の最終仕上げ
国田巧房 様

モノタロウブランドの同じ番手を普段から使用してますが、このタイプの方がかなり使いやすい感じです!

対象商品:
34951962
2024-05-26
用途:
ステンレスの研磨

いつも使っています。特に不都合はありません。消耗品は安い方がいい。

対象商品:
34951996
2023-09-15
用途:
部品の仕上げ作業時
デンヨー株式会社 様

リピートで使用しています。
他メーカーの品物と遜色なく使用でき
価格も手ごろなので、助かります。

対象商品:
34951901
2023-05-27
用途:
木工品の研磨
その他業種

前回購入して、耐久性能もあり、綺麗な研磨ができたので、再度購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
1人が参考にしています
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする