曜日別特売
MKD10015ZN 研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア モノタロウ 34952005

MKD10015ZN 研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア モノタロウ 34952005
MKD10015ZN 研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア モノタロウ 34952005
モノタロウ

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア

(18件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
粒度40
内容量1枚注文コード34952005品番MKD10015ZN
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。
高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。

用途
バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
粒度40外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄砥材ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS):(0.7MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34952005
2022-06-21
用途: 溶接ビード研磨
製造業

とても良く削れます。フレキシブル砥石に比べて音も静か。まとめ買いがあるとお得かなと思ったけど、結構長持ちするのでDIY勢にはバラ買いで十分でした。また買います。

対象商品 : 34952014
2019-03-10
用途: 研磨

♯60と♯80を購入しましたが、これは良い商品です。♯60では荒いし、♯120では細かいので間の♯80が有るのは良いですな。

対象商品 : 34952014
2019-12-16
用途: 製品加工時の仕上げの一部に使う

安価で使い勝手は問題ないです。少し値段が高めの男前モノタロウ『研磨布ディスク 完全国産品 ジルコニア』を購入したこともあったのですが、現場ではモノタロウの方が良いそうです。購入単位が現在は1枚ですが、ちょっと割安の10枚入などがあると嬉しいです。弊社では10枚単位で購入しています。

対象商品 : 34952005
2016-06-07
用途: 錆取作業

まったく文句ないですね!
一つ上のグレードと比較するとやはり上には多少勢いが劣るがハッキリ言って満足商材です。
一つだけ言わせていただくともっと荒目があっても良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34952014
2016-03-03
用途:
自動車・二輪車・自転車関連業

発送も早くモノタロウさんの商品レパートリーも良いと思います。毎月いろいろな商品購入しています。

対象商品 : 34952023
2016-03-14
用途: サビ落とし

ヘリが早いですが価格からみても妥当かと思います

対象商品 : 34952023
2014-09-07
用途: 仕事
豊島製作所

使い 安いので よかったです

1が参考にしています
対象商品 : 34952005
2016-07-29
用途: 仕上げ研磨

使い始めは良いが半分ぐらいで使えない。飛散も多い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする