MKD10015JN 研磨ディスク 完全国産品 アルミナ モノタロウ 34952075 MKD10015JN 研磨ディスク 完全国産品 アルミナ モノタロウ 34952075 MKD10015JN 研磨ディスク 完全国産品 アルミナ モノタロウ 34952075

研磨ディスク 完全国産品 アルミナ

(41件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34952075 品番 MKD10015JN
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Made in Japanの高品質商品です.
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5〜6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。

用途
バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
粒度120 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合材 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS):(0.7MB)
注意
※保護メガネ、マスクを使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※商品ラベルデザインの変更を順次行っております。尚、ラベル変更による商品の仕様の変更はございません。
※ディスクの交換時期にご注意ください。
研磨能力が低下したり、過度な発熱や異音が発生した場合は、ディスクが摩耗している可能性があります。そのまま使用を続けると、負荷が増加し破損や事故の原因となるため、速やかに新しいディスクに交換してください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※新品のディスクを使用する際は3分間以上、作業を再開する際には1分間以上の試運転を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
バイクメンテナンス

バイクメンテナンスに使用。
対応も良かったのでOKです。
今後も頼む予定です。

対象商品:
34952041
2024-03-12
用途:
鉄製刃物の 荒整形 肉抜き
農・林・水産業

鉄製刃物の 整形 肉抜きに使用してみました 荒砥石を使用して手作業でするよりも簡単に短時間で終了しました 強く当てなければ熱もさほど気にせずに研磨できました その後砥石を使って仕上げれば時間の短縮ができ楽ができます

2人が参考にしています
対象商品:
34952066
2024-06-11
用途:
機械のメンテナンス
株式会社三陽 様 (製造業)

機械の錆び取りや研磨に使用しています。コスパが良いので常時使用品となっています。

対象商品:
34952102
2022-10-07
用途:
バフ研磨下地用
株式会社宮本鉄工所 様 (製造業)

バフ研磨の下地用に磨きを出す前処理で使用しましたが今回の工程にはちょうど良い番手で
バフ研磨が楽になりました。

対象商品:
34952127
2023-06-08
用途:
設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

対象商品:
34952102
2022-04-10
用途:
溶接後のステンレス
西尾研磨 様

価格が安い割に安定して研磨出来るので助かっております。

対象商品:
34952066
2021-09-27
用途:
塗装前の製品仕上げ

お値段も手ごろで不良発生もなく使用できるので定期的に購入しています。

対象商品:
34952066
2021-03-14
用途:
DAYで軽キャンを作成中。
その他業種

建設業界で20年間多様してきた商品です。
砥石の交換には、免許が必要です。お持ちで無い方は、「自己責任で」お願いします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする