HiKOKI(日立工機)
HiKOKI(日立工機)の バッテリー・充電器
HiKOKI(日立工機)の 充電器
充電器
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34952163
品番
UC18YSL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
冷却対応(ファン付)
適合
BSL1430,BSL1830
トラスコ品番
355-4325
質量(g)
0.7
使用温度範囲(℃)
0〜40
入力電圧(V)
100
コード
2心ビニールコード
充電電圧(V)
14.4
充電電流(A)
7.5
入力電源
単相交流50/60Hz共用