3355-01 I0rリークテスター HIOKI(日置電機) 34952285 3355-01 I0rリークテスター HIOKI(日置電機) 34952285 3355-01 I0rリークテスター HIOKI(日置電機) 34952285 3355-01 I0rリークテスター HIOKI(日置電機) 34952285

I0rリークテスター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34952285 品番3355-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥155,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

Iorを正確に測定。リーククランプと携帯ケースが付属されています。
I0rを正確に測定。Φ40mmのリーククランプと携帯ケースが付属されています。

交流電流(A)20m/ 200m/2/5(有効測定範囲はレンジの1%〜110%) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、連続使用時間:20h(バックライトOFF)、またはACアダプタZ1005(または9786、AC100V〜240V、50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×159×45 質量(g)440 (電池含む) 付属品クランプオンリークセンサ9801×1、電圧コードL9438-50×1、携帯用ケース9797×1、USBケーブル×1、単3形アルカリ電池(LR6)×4、取扱説明書×1) 測定項目漏洩電流実効値 I rms、 漏洩電流フィルタ値I filt、 漏洩電流基本波値 I o、 有効漏洩電流値 I or、漏洩電流基本波位相角値 θ、 電圧基本波値 V、 対地絶縁抵抗値 R、 周波数 Hz 交流電圧(V)500 (有効測定範囲: 90〜490) チャンネル数最大:電圧1ch 電流1ch 機能フィルタ (fc=150/180 Hz、50/60 Hz)、結線図表示、データ保存、時計、オートパワーセーブ、クランプセンサ情報表示、バックライト、表示ホールド、各種警告表示 インターフェースUSB Ver2.0、対応OS: Windows 2000/XP/Vista 測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線(50/60Hz) ※異容量三相4線は、分岐後単相3線の測定は出来ますが、三相3線の測定はできません。また非接地電路の測定はできません。 確度漏洩電流実効値:±0.5%rdg.±0.2%f.s.+クランプセンサ確度/有効漏洩電流値:±0.5%rdg.±0.2%f.s.+クランプセンサ確度+位相θ確度による誤差※位相θ確度による誤差(抜粋)/9800使用時:Io≦200mA:±0.5°以内=Io値×1.0%rdg./9801使用時:Io≦200mA:±0.3°以内=Io値×0.5%rdg./電圧基本波値:±2%rdg.,周波数:±1%rdg.±1dgt. アズワン品番64-2316-79 測定可能導体径(Φmm)クランプオンリークセンサ9801:40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性I0rを正確に測定。Φ40mmのリーククランプと携帯ケースが付属されています。 最大定格電圧(V)[対地間]電圧入力部:300VCATIV、600VCATIII、電流入力部:クランプセンサによる
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※ACアダプタ9786・位相校正ユニット9797は付属されておりませんので別途ご購入をお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21209414
2021-05-14
用途:
高調波を含む回路のio、i0rの測定
電気・ガス・熱供給・水道業

充分に満足して使用しています・・・・・・・・・・・・・・・・!

対象商品:
34952285
2017-04-29
用途:
変圧器B種漏れ電流測定時等の、I0R(アイゼロアール)成分のみを知りたい。
電気・ガス・熱供給・水道業

最近インバータ等のI0C(アイゼロシー)成分の多い設備が増えている。保守保安に携わるものが知りたいのは純絶縁抵抗です。某社のI0Cを相殺する測定器を使用して殆どのものは解決していたのですが、一事業所だけは解決できず困っていました。今回思い切って日置電機のI0rリークテスターを購入して、その事業所で使ってみました。凄い一発で解決です。驚きました。さすが日置さん!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする