3419 放射温度ハイテスタ HIOKI(日置電機) 34952407

3419 放射温度ハイテスタ HIOKI(日置電機) 34952407 3419 放射温度ハイテスタ HIOKI(日置電機) 34952407

放射温度ハイテスタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34952407 品番3419
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

ガンタイプで表示が見やすく、危険な箇所にも安全に測定。低価格。

電源
積層形マンガン乾電池 (6F22) × 1, 連続使用時間: 55 h,
積層形アルカリ乾電池 (6LR61) × 1, 連続使用時間: 80 h
精度
-35.0〜-0.1℃: ±10 % rdg. ±2℃
0.0〜100.0℃: ±2℃
100.1〜500.0℃: ±2 % rdg.
付属品取扱説明書 × 1, 積層形マンガン乾電池 (6F22) × 1, 携帯用ケース × 1 質量(g)220 測定範囲(℃)-35.0〜500.0, 分解能: 0.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×172×118 照準レーザマーカ (クラス2, 1mW Max.) 赤色 機能バックライト, 上下限警報ブザー, 瞬時・最大・最小値ホールド, 50 データメモリ サンプルレート(回/s)2 測定波長(μm)6〜14 放射率ε=0.17〜1.00 (0.01ステップ) 温度表示方式デジタル 測定視野径(Φmm)1mの距離にてΦ125mm 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34952407
2010-07-17
用途:
溶接温度管理

今までは輸入物(2万円位)を使用していましたが、それに比べて設定も細かくできるし、アラーム機能などとても充実している。難点は計測物に合わせて設定を変えなければならない事。変えなくても計測できるが多少なりとも誤差が出る。設定すればかなり正確。それはしょうがないのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする