プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 34952504 品番 VHR-6N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持

適合
コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1
ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VH
ボックス型:B ※P-VH-FB-B
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R75122
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
極数6 寸法A(mm)19.80 寸法B(mm)23.70 仕様RoHS対応品 トラスコ品番413-8660 材質ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時) 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合プリント基板厚さ(mm)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34952477
2026-01-15
用途:
オーディオ機器の電源配線
株式会社Conclusion 様 (製造業)

オーディオ機器などの電源配線に使用しています。安定のJST製品なので安心して使用しています。このシリーズの商品はたまに在庫がない場合があり納期が遅れる場合があります。

2025-07-15
用途:
電子機器製作

勘合が確かで接続に安心感があります。圧着工具の価格は(相場ではあるけれど)高いです。

対象商品:
34952522
2023-02-21
用途:
zortrax 3Dプリンターのテーブルコネクター修理
坂野博行デザイン室 様 (その他業種)

コネクターと同時に購入。ハンダ付けもしやすく、寸法精度も問題なく、おそらく素材品質も良い。自分で修理出来てほんとうに助かった。

対象商品:
34952477
2020-08-29
用途:
電子基板み立て時に使用
データランドコム 様 (サービス業)

今まで、電子部品取り扱い専門へ発注していましたが、モノタロウで取り扱ってもらえるので発注時間も気にすることなく、また、1〜2日程度で商品が届くので非常に助かっています。
商品も通常で回っている小売りパッケージの状態ですので、全く問題ありません。
ただ、1個売りを100個頼むと100パッケージで届くので、商品の開梱とゴミが増えて大変です。

1人が参考にしています
対象商品:
34952495
2020-04-11
用途:
業務用パワーアンプの電源接続
サービス業

定番のコネクタですから、今更利点を強調することはないでしょう。安心して使えるのが何よりです。

対象商品:
34952477
2020-03-30
用途:
ワイヤーハーネスの作成

メーカー純正品なので、問題なく使っています。継続利用のよていです。

対象商品:
34952486
2019-01-24
用途:
スイッチング電源への結線
製造業

定番なので文句の付けようがありません。販売個数もちょうど良い。

対象商品:
34952461
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

メーカー品のため品質には問題なし。
商社購入よりは値段が高いが少数での購入可能なので
助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする