BPH-002T-P0.5S プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) 34953204 BPH-002T-P0.5S プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) 34953204

プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 34953204 品番 BPH-002T-P0.5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合
ハウジング:PHシリーズ
ベース付ポスト:PHシリーズ
手動圧着工具:YRM-240
抜き工具:EJ-PH
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R75087
定格電流(A)
2 AC・DC
(AWG#24使用時)
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
材質りん青銅 タイプ標準 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧AC 800V・1分間 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)30〜24 形態バラ状 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 電線抱合範囲(mm2)0.05〜0.22 適合プリント基板厚さ(mm)0.8〜1.6 電線被覆外径(mm)0.9〜1.5 仕様RoHS対応品 トラスコ品番413-7701 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34953204
2020-10-05
用途:
電子部品の試作
農・林・水産業

急に必要になりました。地方では入手がむつかしい部品です。コネクタ、ハウジング、コンタクトをまとめて注文することができました。助かりました。

対象商品:
70826202
2019-09-05
用途:
基板への配線時に

最近の配線の狭ピッチ化に伴い、PHコネクタも必要になってきました。
現場に行って機器を見てびっくり!手持ちがない、という場合でも
すぐに届けて貰えるのは助かります。

対象商品:
34953204
2018-10-23
用途:
DCファンのケーブル処理
飲食業

DCファンのケーブルを短くするために購入。ハウジングは同時購入したJSTとの組み合わせなので
もちろん問題はありません。
圧着は、純正工具が一番だとは思いますが、個人使用ではとても購入できる金額ではないので、
手持ちの1.4mmで圧着しました。
いまいちな感じもしますが、一応導通は確保しました。

対象商品:
34953204
2017-11-08
用途:
装置のメンテナンス
サービス業

予定していたコネクタと形状が違ったため、急遽注文しましたが、翌日に入手できとても助かりました。

対象商品:
34953204
2020-06-28
用途:
無線機のコントロールケーブル
サービス業

爪の部分が長すぎるのが欠点です。いつもトリミングして使っています。

対象商品:
34953204
2015-03-20
用途:
試作、少量ロットのケーブル製作
シムテク有限会社 様

他の通販より少量で比較的安く入手できる。
開発試作品や少ロットの製品に使用できる

対象商品:
34953204
2018-04-02
用途:
機器の試作品

これのコピー品がヤ○オクや海外サイトなどで売られていますが、やっぱり日本製は違いますね。
接点は微小なバネ構造が必要で、長期に接触低抵抗を確保してくれるものですが、安価な物はバネ素材になっていないようで、振動や熱(雰囲気温度50℃程度)で半年くらいでダメになります。
まさかこんな小さい部品が原因で故障するとは思わず、原因追及に無駄な部品交換や日数を浪費してしまいました。
日圧にしてからは全く問題が起こっていません。
わずかな金額の差ですから、こういった物は日本製を使うことを強くお勧めします。

4人が参考にしています
対象商品:
34953204
2017-04-24
用途:
スイッチング電源に使用
その他業種

同時に購入のスイッチング電源のコネクターにと考え購入するも、サイズが判らなかったので全然合わないものを購入してしまいました。出来ればスイッチング電源を購入した時点でこれに合うコネクターを推薦してもらえたら間違えがなかったのですが・・・?!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする