曜日別特売
B6B-XH-A(LF)(SN) XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) 34953414

B6B-XH-A(LF)(SN) XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) 34953414
B6B-XH-A(LF)(SN) XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) 34953414

XHコネクター ベース付ポスト

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数6
形態トップ型
内容量1パック(10個)注文コード34953414品番B6B-XH-A(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様
クリンチ有り
RoHS対応品
使用温度範囲(℃)
-25~+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
J50014297
定格電流(A)
3 AC・DC
(AWG#22使用時)
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)極数6定格電圧(V)250 AC・DC寸法A(mm)12.5耐電圧AC 1000V・1分間表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22寸法B(mm)17.4形態トップ型絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合プリント基板厚さ(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 基板とハーネス接続にて

品質安定のJST。
ハンダ熱しすぎに注意。
小売りはたすかります。

1が参考にしています
2025-10-18
用途: 試作プリント基板作成
教育・研究機関

コピー品と比べて作りがしっかりしてるのが分かります。

対象商品 : 34953387
2023-09-05
用途: 基板の接続
東京パーツ工業株式会社製造業

HXシリーズのハウジングと一緒に購入しましたが、接続の相性が良く差し込み時はカチッと音がします。抜く時も余り大きな力は要らない感じでとても良いです。

対象商品 : 34953371
2024-04-22
用途: 基板に実装

性能や価格、納期等は、普通で問題がないと思います。

対象商品 : 34953396
2023-02-21
用途: 電子機器の製作
教育・研究機関

このコネクタは信頼性が高く、安心して使えます。また少数から購入でき非常に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34953414
2022-06-19
用途: 試作機
その他業種

いるでしょ、普通に。その部品がそろうから、モノタロウさんの意味がある。

2が参考にしています
対象商品 : 34953572
2021-10-20
用途: 個人の工作に

個人工作につき、少量での購入が可能なことから非常に助かっております。

1が参考にしています
対象商品 : 34953423
2020-06-14
用途: テスト基板製作

なんちゃってXHより安心して使用できます。ただ、専用圧着工具使用ではないのであくまで試作基板製作にしか使えませんが・・・

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする