※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

同軸ケーブル3C-2V

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード34955767 品番3C-2V(単線)(AC1/0.5)黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

全長(m)20 用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量67Nf/km ケーブル3C-2V 概算質量(kg/km)40 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)1/0.5 導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/- 絶縁体外径(mm)3.1 シース外径(Φmm)5.2 標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時) 特性インピーダンス(Ω)75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34955767 3C-2V(単線)(AC1/0.5)黒 88606105 3C-2V(単線)(AC1/0.5)黒 同軸ケーブル3C-2V 関西通信電線 同軸ケーブル3C-2V 関西通信電線 1巻(20m) 2,398
欠品中
税込2,638
メーカー違いの同等品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34955767
2021-11-16
用途:
アマチュア無線アンテナ用
その他業種

アマチュア無線ダブルバズーカーエレメント用に使いました。お安く手に入ったので満足しています。

対象商品:
34955751
2018-02-20
用途:
同軸アンテナのQマッチ用
その他業種

Qマッチ用のアンテナ分配器の作成に使用しています。品質が安定していて安価でとても重宝いたします。

対象商品:
34955785
2016-07-13
用途:
防犯カメラの配線に使用。
株式会社セキュリティプラン 様 (サービス業)

今回は急ぎでしたが、すぐに発送していただき間に合いました。

対象商品:
34955767
2016-03-28
用途:
室内のTVアンテナ配線
製造業

値段が安く、購入しやすいのが良かった。20mという単位も使い勝手が良い。

対象商品:
34955767
2016-04-22
用途:
テレビ端子増設に伴う

良好です

対象商品:
34955785
2014-07-26
用途:
防犯カメラ用

最高に良いと思います。

対象商品:
34955767
2013-07-13
用途:
通信機関係の内部配線

今は使い道が限られてしまった3C2Vだが、狭い所の配線には大変重宝で安価なケーブルです。
編疎線の目も細かく私の知る限りでは、柔軟性に富み良質な同軸です。
最近は低損失なケーブルに人気がありますが一寸した所の使用(仮設、実験等)には、強度適にも優れたこの手の物で十分ではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
34955785
2013-08-19
用途:
防犯カメラの映像

ショップが迅速な対応をしていただいたので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする