5C-2V(単線)(AC1/0.8)黒 同軸ケーブル5C-2V ノーブランド 34955794 5C-2V(単線)(AC1/0.8)黒 同軸ケーブル5C-2V ノーブランド 34955794 5C-2V(単線)(AC1/0.8)黒 同軸ケーブル5C-2V ノーブランド 34955794

同軸ケーブル5C-2V

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード34955794 品番5C-2V(単線)(AC1/0.8)黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

全長(m)10 用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量67Nf/km ケーブル5C-2V 概算質量(kg/km)65 導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)1/0.8 導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/- 絶縁体外径(mm)4.8 シース外径(Φmm)7.2 標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時) 特性インピーダンス(Ω)75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34955794 5C-2V(単線)(AC1/0.8)黒 88606132 5C-2V(単線)(AC1/0.8)黒 同軸ケーブル5C-2V 関西通信電線 同軸ケーブル5C-2V 関西通信電線 1巻(10m) 1,498 税込1,648 メーカー違いの同等品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34955794
2018-03-13
用途:
家庭用屋内配線
不動産業

テレビを1台増やしたのでアンテナコンセントを増設するために購入しました。リーズナブルな価格の割に家庭用として十分使用することができました。外被覆がほんの少し硬ければストリッパーが使い易いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34955794
2017-03-31
用途:
屋上アンテナ用

安い、丸まっていなくて使いやすです、状態もいいですよ

2人が参考にしています
対象商品:
34955821
2016-11-15
用途:
ネットワークカメラの録画

野鳥の育雛行動調査のため、CD管に入れた状態で林内を300mほど這わせて使用している。1年のうち6か月野外で使用し、その後は屋内で保管という使い方で3シーズンほど経つが、これまで特に問題はなく、画質にも特に支障はない。これまでに5回ほど注文しているが、すべて関西通信電線株式会社製でした。

2人が参考にしています
対象商品:
34955803
2016-12-17
用途:
自宅TVの配線設置用

安価で助かりました。地デジ使用ですが一戸建ての比較的短かった配置なので5C-2Vで問題無く使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34955812
2015-10-17
用途:
アマチュア無線
卸売・小売業

実用上問題のない製品だと思います。
価格が適当でしたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34955794
2014-07-29
用途:
アンテナから家外接続部分までのケーブルとして
農・林・水産業

使用後のアンテナ感度が良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする