テレビを1台増やしたのでアンテナコンセントを増設するために購入しました。リーズナブルな価格の割に家庭用として十分使用することができました。外被覆がほんの少し硬ければストリッパーが使い易いと思います。
野鳥の育雛行動調査のため、CD管に入れた状態で林内を300mほど這わせて使用している。1年のうち6か月野外で使用し、その後は屋内で保管という使い方で3シーズンほど経つが、これまで特に問題はなく、画質にも特に支障はない。これまでに5回ほど注文しているが、すべて関西通信電線株式会社製でした。
安価で助かりました。地デジ使用ですが一戸建ての比較的短かった配置なので5C-2Vで問題無く使用しています。