CDM2FZ20-200AFZ CD Series(CDM2FZ20) SMC 34968298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2FZ20)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クッション・ロッド先端ねじなど440種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
注文コード
34968298
品番
CDM2FZ20-200AFZ
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする