スモール ブルーライン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34970336 品番 22036
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は689円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ナイロン糸のウーブン生地により、高粘度塗料での「上滑り」や「引っ張り」が無く、スムーズな塗装を実現。

サイズスモール 毛丈(mm)13 ローラーサイズ(mm)150 ローラーサイズ(inch)6 用途防水塗料 等の高粘度塗料に最適 種類ローラー 穴径(Φmm)6.5 材質(ローラー部)ナイロン 紙管内径(パイプ)(Φ)15 主な用途防水用 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34970327
2018-12-15
用途:
雨戸の塗装
製造業

毛抜けも少なく塗り易いと思う。あと、2インチのサイズがあれば便利。

対象商品:
34970336
2017-04-06
用途:
塗装作業
粟野塗装 様 (建設業・工事業)

塗料のふくみが もう少しほしいかな  平面なら全然大丈夫だと思います

対象商品:
34970327
2016-11-14
用途:
ウレタン防水
建設業・工事業

一般ローラーより毛抜けが少なく、高粘度のウレタン防水には適している

対象商品:
34970336
2015-06-03
用途:
防水修理
株式会社マルト 様

具合良し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする