好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
スモールローラー 外装用 ES-20
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34970345
品番
22344
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
塗料の含み・吐き出し性に優れた外装用ローラー。粗面や大面積の外壁塗装に最適。
サイズ
スモール
毛丈(mm)
20
サイズ(inch)
4
ローラーサイズ(mm)
100
ローラーサイズ(inch)
4
用途
合成樹脂・アクリル・エマルション等の外壁塗料全般
種類
ローラー
穴径(Φmm)
6.5
材質(ローラー部)
ポリエステル/アクリル
紙管内径(パイプ)(Φ)
15
主な用途
外装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
ハイパイル