22346 スモールローラー 外装用 ES-20 好川産業 34970354

22346 スモールローラー 外装用 ES-20 好川産業 34970354
22346 スモールローラー 外装用 ES-20 好川産業 34970354
22346 スモールローラー 外装用 ES-20 好川産業 34970354

スモールローラー 外装用 ES-20

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(inch)6
ローラーサイズ(inch)6
ローラーサイズ(mm)150
内容量1本注文コード34970354品番22346
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

塗料の含み・吐き出し性に優れた外装用ローラー。粗面や大面積の外壁塗装に最適。

用途合成樹脂・アクリル・エマルション等の外壁塗料全般サイズスモール毛丈(mm)20サイズ(inch)6ローラーサイズ(mm)150ローラーサイズ(inch)6種類ローラー穴径(Φmm)6.5材質(ローラー部)ポリエステル/アクリル紙管内径(パイプ)(Φ)15主な用途外装用RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34970354
2017-06-12
用途: 塗装
株式会社杉本工芸社

20mmの毛です 短めの長毛です
需要はあるけど 商品の種類が少ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする