曜日別特売
N/MS3102A22-14S パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業) 34970704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N/MS3102A22-14S パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業) 34970704
N/MS3102A22-14S パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業) 34970704

パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート

(1件のレビュー)
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1個極数19シェルサイズ22定格電流(A)13注文コード34970704品番N/MS3102A22-14S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。

材質/仕上
(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。シェルサイズ22極数19コンタクト形状オス配列番号22-14寸法L(mm)49.22以下トラスコ品番417-9153形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC500/DC700寸法A(mm)1-3/8-18UNEF-2A寸法S(mm)41.28(±0.79)定格電流(A)13寸法B(mm)15.88仕上(コンタクト接触部)銀めっき寸法M(mm)19.05(+0.79~0)寸法K(mm)2.39~5.16寸法R(mm)31.75(±0.13)寸法T(Φmm)3.05(+0.25~-0.13)結合方式ねじ寸法N(Φmm)35.71(0~-4.78)コンタクトサイズ#16RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34970442
2020-04-04
用途: リヤカーにつけた補助灯とバイクの配線接続に使用
サービス業

しっかりと接続します。本体重量も軽く半田付けも容易でした。12月に注文して納品は3月末。長すぎます。需要がないせいですかね・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする