※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAE(日本航空電子工業)
ライトアングルプラグ/ソケットインサート
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1個
極数
3
コンタクト形状
メス
シェルサイズ
22
注文コード
34972104
品番
N/MS3108B22-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状・シェルサイズ
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途
ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。
ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。
材質/仕上
(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
シェルサイズ
22
極数
3
コンタクト形状
メス
配列番号
22-2
寸法L(mm)
77以下
トラスコ品番
418-0453
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-55~+125
定格電圧(V)
AC3000/DC4200
寸法A(mm)
1-3/8-18UNEF-2B
定格電流(A)
46
寸法W(mm)
9.52以上
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
寸法M(mm)
60.7(±0.8)
寸法U(mm)
33.3(±0.8)
寸法V(mm)
1-3/16-18UNEF-2A
寸法Q(Φmm)
40.5(±0.8)
結合方式
ねじ
コンタクトサイズ
#8
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
N/MS3102A、N/MS3101B
ソケット形状
ライトアングル
結線方法
はんだ