※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2FZ20M)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード34972123 品番CDM2FZ20M-200Z-M9B
参考基準価格(税別)¥14,580 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など3種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド リード線長さ(mm)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し ストローク(mm)200 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) オプションなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする