曜日別特売
N/MS3108B32-7S ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業) 34972402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N/MS3108B32-7S ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業) 34972402
N/MS3108B32-7S ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業) 34972402

ライトアングルプラグ/ソケットインサート

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1個極数35コンタクト形状メスシェルサイズ32注文コード34972402品番N/MS3108B32-7S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。

用途
ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。
ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。
材質/仕上
(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
シェルサイズ32極数35コンタクト形状メス配列番号32-7寸法L(mm)95.2以下トラスコ品番418-0682種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125定格電圧(V)(INEST)AC200/DC250/(A)AC500/DC700寸法A(mm)2-18UNS-2B定格電流(A)(#12)23、(#16)13寸法W(mm)11.13以上仕上(コンタクト接触部)銀めっき寸法M(mm)71.8(±0.8)寸法U(mm)46.4(±0.8)寸法V(mm)1-3/4-18UNS-2A寸法Q(Φmm)56.4(±0.8)結合方式ねじコンタクトサイズ#12(極数7)、#16(極数28)RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101Bソケット形状ライトアングル結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする