用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。シェルサイズ14S用ブッシング品番N/MS3420-6トラスコ品番417-8840材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴム寸法A(mm)27(±0.8)寸法D(mm)75.4(参考)コネクタ形状ケーブルクランプ寸法C(mm)22.2(±0.8)寸法W(mm)3/4-20UNEF-2B絶縁抵抗(MΩ)5000寸法B(Φmm)24.6(±0.8)寸法F(Φmm)7.9寸法E(Φmm)11.1寸法G(Φmm)10.9適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)