用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。シェルサイズ18用ブッシング品番N/MS3420-10トラスコ品番417-8793材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴム寸法A(mm)31.8(±0.8)寸法D(mm)68.8(参考)コネクタ形状ケーブルクランプ寸法C(mm)23.8(±0.8)寸法W(mm)1-20UNEF-2B絶縁抵抗(MΩ)5000寸法B(Φmm)30.2(±0.8)寸法F(Φmm)14.3寸法E(Φmm)15.9寸法G(Φmm)15.6適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)RoHS指令(10物質対応)対応