※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N/MS3057-20A ケーブルクランプ JAE(日本航空電子工業) 34972551 N/MS3057-20A ケーブルクランプ JAE(日本航空電子工業) 34972551

ケーブルクランプ

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34972551 品番N/MS3057-20A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
シェルサイズ32用 ブッシング品番N/MS3420-16,-20 用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。 トラスコ品番417-8823 材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴム 寸法A(mm)51.6(±0.8) 寸法D(mm)62.2(参考) コネクタ形状ケーブルクランプ 寸法C(mm)27.8(±0.8) 寸法W(mm)1-3/4-18UNS-2B 絶縁抵抗(MΩ)5000 寸法B(Φmm)51.6(±0.8) 寸法F(Φmm)19.1 寸法E(Φmm)31.8 寸法G(Φmm)31.5 適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34972533
2017-05-18
用途:
ロボット接続用です。
製造業

いつも愛用しております。良い製品だと思います。今後とも宜しく。

対象商品:
34972533
2022-10-22
用途:
電源接続用コネクターククランプ
製造業

シェルサイズ22用に使用しますが、カタログの型番が12Aとなってあり、
多少判りにくかったです。
クランプ自体は、コネクターはAWG8迄接続できますが、コネクターピンと
クランプ間が狭いので、改善の余地はあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする