用途ケーブルクランプ(N/MS3057型)でケーブルを束ねた際に、完全にクランプ出来ない場合、更に取付けて使用するアクセサリーです。
寸法A(Φmm)11.1(±0.4)寸法B(Φmm)14(±0.4)寸法C(Φmm)18.9(±0.4)寸法D(mm)63.5(±0.8)材質合成ゴム(暗緑色)全長(mm)63.5(±0.8)寸法A(mm)11.1(±0.4)コネクタ形状ブッシング寸法B(mm)14(±0.4)寸法C(mm)18.9(±0.4)絶縁抵抗(MΩ)5000RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプアクセサリ