用途レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。シェルサイズ14Sチェーン長さE(mm)114.3仕様ダストキャップ(レセプタクル用)トラスコ品番417-8751材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ガスケット)合成ゴム、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼寸法L(mm)19.05以下寸法A(mm)7/8-20UNEF-2B寸法D(Φmm)3.56(+0.25~-0.13)寸法E(mm)114.3(±21)寸法B(mm)11.91以下寸法C(Φmm)28.58以下RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B