N/MS25043-24D ダストキャップ レセプタクル用 JAE(日本航空電子工業) 34972682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N/MS25043-24D ダストキャップ レセプタクル用 JAE(日本航空電子工業) 34972682
N/MS25043-24D ダストキャップ レセプタクル用 JAE(日本航空電子工業) 34972682

ダストキャップ レセプタクル用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シェルサイズ24
内容量1個注文コード34972682品番N/MS25043-24D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。シェルサイズ24チェーン長さE(mm)139.7仕様ダストキャップ(レセプタクル用)材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ガスケット)合成ゴム、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼寸法L(mm)19.05以下寸法A(mm)1-1/2-18UNEF-2B寸法D(Φmm)4.34(+0.25~-0.13)寸法E(mm)139.7(±21)寸法B(mm)11.91以下寸法C(Φmm)43.66以下RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする