MASTER-M 手持屈折計 アタゴ 34972725

MASTER-M 手持屈折計 アタゴ 34972725 MASTER-M 手持屈折計 アタゴ 34972725

手持屈折計

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34972725 品番MASTER-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。

最小目盛(%)Brix 0.5 Brix測定範囲(%)0.0〜33.0 用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 トラスコ品番331-7137 質量(g)160 外形寸法(mm)33×33×204

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34972725 MASTER-M 37411534 MASTER-20M 手持屈折計 標準タイプ アタゴ 手持屈折計 標準タイプ アタゴ 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34972734
2022-10-18
用途:
酸度を計測
森のパイ工房 様 (製造業)

置いて覗いたら、すぐ数値がでてビックリでした。いとも簡単に。

1人が参考にしています
対象商品:
34972734
2021-03-02
用途:
水溶性切削油の濃度測定
株式会社山下工芸 様 (製造業)

普通に使えます
落下など無ければ壊れる事の無い物ですが
メーカーの2年保証も有り安心

2人が参考にしています
対象商品:
34972734
2018-04-08
用途:
濃度の測定

使いやすかった。視野もきれいに見えて、ピント調整が容易にでき、老眼鏡なしで、使えるので便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする