速乾朱肉(エコノミータイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34974624 品番 IP-30N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629円となります。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

色は薄い朱色となります。

材質本体容器/R-ABS、印面枠/R-PP キャップタイプネジ蓋式 寸法(mm)Φ47×14 種類30号 印面サイズ(Φmm)34 適合補充液IP-211 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 047 繰り返し・詰め替え対応
注意
※補充液には必ずコクヨ速乾朱肉(エコノミータイプ)IP-211をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34974676
2019-03-18
用途:
資料捺印時に使用
高萩ニッカン株式会社 様 (製造業)

速乾性と言うキャッチフレーズに惹かれ購入しました。使用してみると確かに乾きが早く捺印後直ぐに重ね置きしても裏移りせず、価格の割には満足の行く商品でした。

対象商品:
34974624
2016-06-01
用途:
木の表面にスタンプするために使用しています。
適斎塾 様

出回っている普通の印鑑用では木に載ってくれませんが、これは鮮やかに写ります。

対象商品:
34974624
2016-04-20
用途:
日常的に。。
Kプラン 様

使い易い。

対象商品:
34974676
2014-05-16
用途:
事務作業

朱肉面が結構小さい。大きなはんこは無理、陰影が結構薄い、もう少し濃いものの方が希望だった。

対象商品:
34974633
2011-11-09
用途:
持ち運びに便利な大きさで、携帯してます。
槌本運送株式会社 様

別に悪くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする