IP-101N 速乾朱肉(エコノミータイプ) コクヨ 34974676

速乾朱肉(エコノミータイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
キャップタイプコンパクト型
寸法(mm)56×57×14
内容量1個注文コード34974676品番IP-101N
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

色は薄い朱色となります。

材質本体容器/R-ABS、印面枠/R-PPキャップタイプコンパクト型寸法(mm)56×57×14種類コンパクト型印面サイズ(Φmm)40適合補充液IP-211繰り返し・詰め替え対応
注意
※補充液には必ずコクヨ速乾朱肉(エコノミータイプ)IP-211をご使用ください。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34974676
2019-03-18
用途: 資料捺印時に使用
高萩ニッカン株式会社製造業

速乾性と言うキャッチフレーズに惹かれ購入しました。使用してみると確かに乾きが早く捺印後直ぐに重ね置きしても裏移りせず、価格の割には満足の行く商品でした。

対象商品 : 34974624
2016-06-01
用途: 木の表面にスタンプするために使用しています。
適斎塾

出回っている普通の印鑑用では木に載ってくれませんが、これは鮮やかに写ります。

対象商品 : 34974624
2016-04-20
用途: 日常的に。。
Kプラン

使い易い。

対象商品 : 34974676
2014-05-16
用途: 事務作業

朱肉面が結構小さい。大きなはんこは無理、陰影が結構薄い、もう少し濃いものの方が希望だった。

対象商品 : 34974633
2011-11-09
用途: 持ち運びに便利な大きさで、携帯してます。
槌本運送株式会社

別に悪くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする